Precision Brand 23155 | Shim Stock Roll Thép Xanh Cao 0.0060 In | 3l715 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 23155 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0060 In | AC9WXA 3L715

PRECISION BRAND 23155 Shim Stock Roll Thép xanh cao 0.0060 In

Trong kho
Khoản mục: AC9WXA phần: 23155Tham chiếu chéo: 3L715

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€84.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+ 3 / -0.250 "
Vật chấtThép lò xo cường lực màu xanh
Độ cứng RockwellC48-C51
Kích thước máy6 x 50 "
tâm trạngLàm cứng và tôi luyện
Độ bền kéo230,000 psi
bề dầy0.152mm
Độ dày dung sai+/- 0.00075 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7326908588
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung sai chiều dàiKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiKiểuGiá cả
PRECISION BRAND 23110 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0020 Trong | AC9WWW 3L707 23110+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.051mm+/- 0.0005 "Lăn€82.86
PRECISION BRAND 23120 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0030 In | AC9WWX 3L709 23120+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.076mm+/- 0.0005 "Lăn€90.86
PRECISION BRAND 23130 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0040 In | AC9WWY 3L711 23130+ 3 / -0.250 "5 x 50 "0.102mm+/- 0.0005 "Lăn€96.47
PRECISION BRAND 23145 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0050 In | AC9WWZ 3L713 23145+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.127mm+/- 0.00075 "Lăn€84.56
PRECISION BRAND 23165 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0070 In | AC9WXB 3L717 23165+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.178mm+/- 0.00075 "Lăn€86.07
PRECISION BRAND 23170 Shim Stock Sheet High Black Steel 0.0080 - Gói 2 | AC9WXC 3L719 23170+0.125 "6 x 25 "0.203mm+/- 0.00075 "Bảng€98.20
PRECISION BRAND 23180 Shim Stock Sheet Blue Steel 0.01 Inch - Gói 2 | AC9WXD 3L721 23180+0.125 "6 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "Bảng€104.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 23155 Shim Stock Roll Thép xanh cao 0.0060 In
€84.85 /đơn vị