vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 17855 Shim Stock Sheet Đồng thau 0.0070 Inch 6 - Gói 10 | AE3RHX5FA16

PRECISION BRAND 17855 Shim Stock Sheet Đồng thau 0.0070 inch 6 - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AE3RHX phần: 17855Tham chiếu chéo: 5FA16
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
€252.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+0.125 "
Vật chất260 đồng hợp kim
Độ cứng Rockwell30T 56-68
Kích thước máy6 x 18 "
tâm trạngMột nửa cứng
Độ bền kéo57,000 PSI
bề dầy0.178mm
Độ dày dung sai+/- 0.0006 "
KiểuBảng
Dung sai chiều rộng+/- 0.008 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)46.74
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS7409290075
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
PRECISION BRAND 17440 Shim Stock Sheet Đồng thau 0.0120 Inch 6 Inch - Gói 2 | AE3RCH 5EY77 174406 x 25 "0.305mm+/- 0.0008 "€96.76
PRECISION BRAND 17470 Shim Stock Sheet Đồng thau 0.015 Inch 6 Inch - Gói 2 | AE3RCJ 5EY78 174706 x 25 "0.381mm+/- 0.0010 "€88.54
PRECISION BRAND 17490 Shim Stock Sheet Đồng thau 0.0200 Inch 6 Inch - Gói 2 | AE3RCL 5EY80 174906 x 25 "0.508mm+/- 0.0013 "€156.31
PRECISION BRAND 17510 Shim Stock Sheet Đồng thau 0.0250 Inch 6 Inch - Gói 2 | AE3RCM 5EY81 175106 x 25 "0.635mm+/- 0.002 "€185.39
PRECISION BRAND 17530 Shim Stock Sheet Đồng thau 0.031 Inch 6 Inch - Gói 2 | AE3RCN5EY82 175306 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "€161.92
PRECISION BRAND 17810 Tấm Shim Đồng Thau 0.0010in 6 Inch - Gói 10 | AE3RDG 5EY99 178106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€153.73
PRECISION BRAND 17815 Shim Stock Sheet Đồng thau 0.0015 Inch 6 - Gói 10 | AE3RHQ5FA10 178156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€128.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 17855 Shim Stock Sheet Đồng thau 0.0070 inch 6 - Gói 10
€252.68 /đơn vị