Precision Brand 16625 | Shim Stock Thép Thấp Lạnh 0.0250 Inch - Gói 2 | 5eu96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 16625 Shim Stock Cold Low Steel 0.0250 Inch - Gói 2 | AE3QRM 5EU96

PRECISION BRAND 16625 Shim Thép Thấp Thấp 0.0250 Inch - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AE3QRM phần: 16625Tham chiếu chéo: 5EU96

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€48.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+0.125 "
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellB90-B100
Kích thước máy6 x 25 "
tâm trạngĐầy khó khăn
Độ bền kéo80,000 psi
bề dầy0.635mm
Độ dày dung sai+/- 0.001 "
KiểuBảng
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)64.77
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
PRECISION BRAND 16475 Shimstock Cold Low Steel 0.0120 Inch - Gói 2 | AE3QRE 5EU89 164756 x 25 "0.305mm+/- 0.00075 "€30.73
PRECISION BRAND 16525 Shim Stock Cold Low Steel 0.0150 Inch - Gói 2 | AE3QRG 5EU91 165256 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "€31.08
PRECISION BRAND 16585 Shim Stock Cold Low Steel 0.0200 Inch - Gói 2 | AE3QRK 5EU94 165856 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "€34.78
PRECISION BRAND 16655 Shim Stock Cold Low Steel 0.0310 Inch - Gói 2 | AE3QRP 5EU98 166556 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "€44.47
PRECISION BRAND 16810 Shim Stock Sheet Cold Low Steel 0.0010 Inch - Gói 10 | AE3RAJ 5EY32 168106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€143.19
PRECISION BRAND 16815 Shim Stock Sheet Cold Low Steel 0.0015 Inch - Gói 10 | AE3RAK 5EY33 168156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€168.05
PRECISION BRAND 16820 Shim Stock Sheet Cold Low Steel 0.0020in - Gói 10 | AE3RAL 5EY34 168206 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "€87.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 16625 Shim Thép Thấp Thấp 0.0250 Inch - Gói 2
€48.44 /đơn vị