vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERS LFE480-50 Van trộn nhiệt 3/8 Inch | AF8XQD 29HZ33

POWERS Van trộn tĩnh nhiệt LFE480-50 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8XQD phần: LFE480-50Tham chiếu chéo: 29HZ33
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
€200.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn tĩnh nhiệt
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Tốc độ dòng4 gpm
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)40 độ đến 80 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)120 độ đến 180 độ F
Loại đầu vàoKết nối nhanh
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh
Chiều cao tổng thể3 9 / 16 "
Chiều rộng tổng thể4 11 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi80 độ đến 120 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)14.13
Chiều rộng tàu (cm)7.94
Mã HS8481400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
POWERS LFE480-00 Van trộn nhiệt 1/2 Inch | AF8XPZ 29HZ29 LFE480-001 / 2 "Có ren1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "€199.88
POWERS LFE480-10 Van trộn nhiệt 3/8 Inch | AF8XQB 29HZ31 LFE480-103 / 8 "Nén3 / 8 "Nén3.187 "3.187 "€166.28
POWERS LFE480-11 Van trộn nhiệt 3/8 Inch | AF8XQC 29HZ32 LFE480-113 / 8 "Nén3 / 8 "Nén3.187 "3.187 "€213.16
POWERS LFE480-51 Van trộn nhiệt 3/8 Inch | AF8XQE 29HZ34 LFE480-513 / 8 "Kết nối nhanh3 / 8 "Kết nối nhanh3 9 / 16 "4 11 / 16 "€249.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS Van trộn tĩnh nhiệt LFE480-50 3/8 inch
€200.64 /đơn vị