Powers Fasteners 7426sd1-pwr | Mỏ Neo Nêm 46u131 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 X 7 Inch Size, 25Pk | AD6PCT 46U131

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR Neo nêm, Mạ kẽm, Kích thước 1/2 X 7 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6PCT phần: 7426SD1-PWRTham chiếu chéo: 46U131
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
€92.87 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.1 / 2 "
Chiều dài neo7"
Nhúng vào bê tông2.25 "
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép carbon
Min. Nhúng2.25 "
Độ dài chủ đề5.25 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuMạ kẽm
Rút tiền cuối cùng (Lb.)4155
Lực cắt cuối cùng (Lb.)4195
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)4195
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)4195
Căng thẳng tối đa (Lbs.)4155
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)4155
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)4500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.19
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS7318152000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR Neo nêm, Mạ kẽm, Kích thước 1/2 X 7 inch, 25Pk
€92.87 /đóng gói