Powers Fasteners 6304sd-pwr | Mỏ neo thả vào Smart Di+, Kích thước ren 1/4-20, 100pk | 46u157 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Mỏ Neo thả vào Smart Di+, Kích thước ren 1/4-20, 100Pk | AD6PDW 46U157

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Neo thả vào Smart Di+, Kích thước ren 1/4-20, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6PDW phần: 6304SD-PWRTham chiếu chéo: 46U157
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
€71.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo thả vào
Cắt cho phépBê tông 623 @ 2500 psi
Căng thẳng cho phép325 @ 2500psi
Neo Dia.3 / 8 "
Đường kính bu lông.1 / 4 "
Kích thước mũi khoan3 / 8 "
Công cụ DriveHệ thống quyền lực Maual Set Tool, SMART DI + System With a Hammer Drill
Chiều dài1"
Vật chấtMạ kẽm, thép cacbon
Tối thiểu. Hố sâu1"
Chiều dài sợi chỉ7 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuDI + thông minh
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)2510
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)2550
Căng thẳng tối đa (Lbs.)1300 @ 2500psi
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)1390
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)1565

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS6810990000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Lượt cài đặt (Cho đến khi Đặt vai công cụ trên môi neo)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Neo thả vào Smart Di+, Kích thước ren 1/4-20, 100Pk
€71.47 /đóng gói