Powers Fasteners 09665-pwr | Neo mở rộng, đường kính 3/8 inch. 50 xu | 30tc38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERS FASTENERS Neo mở rộng 09665-PWR, Đường kính 3/8 inch. 50Pk | AF9RQJ 30TC38

POWERS FASTENERS 09665-PWR Mỏ neo mở rộng, Đường kính 3/8 inch. 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AF9RQJ phần: 09665-PWRTham chiếu chéo: 30TC38

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€101.42 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ neo mở rộng
Neo Dia.3 / 8 "
Kích thước khoan5 / 8 "
Chiều dài1.5 "
Vật chấtHợp kim Zamac
Kích thước vít3 / 8 "
KiểuĐộc thân

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS7318159000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNeo Dia.Kích thước khoanChiều dàiKích thước vítKiểuGiá cả
POWERS FASTENERS Neo mở rộng 09650-PWR, 14 In Dia. 50Pk | AF9RQG 30TC36 09650-LÒ NÒI14 "1 / 2 "1 5 / 16 "1 / 4 "Độc thân€68.00
POWERS FASTENERS Neo mở rộng 09655-PWR, 5/16 In Dia. 50Pk | AF9RQH 30TC37 09655-LÒ NÒI5 / 16 "5 / 8 "1.5 "5 / 16 "Độc thân€113.79
POWERS FASTENERS Neo mở rộng 09675-PWR, Đường kính 1/2 inch, 25Pk | AF9RQK 30TC39 09675-LÒ NÒI1 / 2 "7 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "Độc thân€121.55
POWERS FASTENERS Neo mở rộng 09685-PWR, Đường kính 5/8 inch, 25Pk | AF9RQL 30TC40 09685-LÒ NÒI5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "Độc thân€183.21
POWERS FASTENERS Neo mở rộng 09510-PWR, Đường kính 1/4 inch. 50Pk | AF9RQM 30TC41 09510-LÒ NÒI1 / 4 "1 / 2 "1.375 "1 / 4 "Kép€69.88
POWERS FASTENERS Neo mở rộng 09515-PWR, 5/16 In Dia. 50Pk | AF9RQN 30TC42 09515-LÒ NÒI5 / 16 "5 / 8 "1.625 "5 / 16 "Kép€110.08
POWERS FASTENERS Neo mở rộng 09520-PWR, Đường kính 3/8 inch. 50Pk | AF9RQP 30TC43 09520-LÒ NÒI3 / 8 "3 / 4 "2"3 / 8 "Kép€143.60

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS FASTENERS 09665-PWR Mỏ neo mở rộng, Đường kính 3/8 inch. 50Pk
€101.42 /đóng gói