Powers Fasteners 09225-pwr | Mỏ neo, 50pk | 30tc50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERS FASTENERS 09225-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMD 30TC50

POWERS FASTENERS Neo 09225-PWR, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AH2YMD phần: 09225-PWRTham chiếu chéo: 30TC50
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
€141.30 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ neo vít mở rộng
Neo Dia.5 / 8 "
Chiều dài neo1"
Kích thước khoan5 / 8 "
Kích thước luồng nội bộ5 / 16 "-18
Chiều dài1"
Vật chấtHợp kim chì / Zamac
Tối đa Độ dày làm việc1"
Min. Nhúng1"
Kích thước vít5 / 16 "-18
Dia đề.5 / 16 "
Dùng với30TC57 - công cụ cài đặt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaVN

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại neo mở rộng: Caulking Anchor

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS FASTENERS Neo 09225-PWR, 50Pk
€141.30 /đóng gói