Powers Fasteners 09220-pwr | Mỏ neo, 100pk | 30tc49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHỐT NGUỒN POWERS 09220-PWR Neo, 100Pk | AH2YMC 30TC49

POWERS FASTENERS Neo 09220-PWR, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AH2YMC phần: 09220-PWRTham chiếu chéo: 30TC49
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
€87.70 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ neo vít mở rộng
Neo Dia.1 / 2 "
Chiều dài neo7 / 8 "
Kích thước khoan1 / 2 "
Kích thước luồng nội bộ1 / 4 "-20
Chiều dài7 / 8 "
Vật chấtHợp kim chì / Zamac
Tối đa Độ dày làm việc7 / 8 "
Min. Nhúng7 / 8 "
Kích thước vít1 / 4 "-20
Dia đề.1 / 4 "
Dùng với30TC56 - công cụ cài đặt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Quốc giaVN

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại neo mở rộng: Caulking Anchor

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS FASTENERS Neo 09220-PWR, 100Pk
€87.70 /đóng gói