Powers Fasteners 09210-pwr | Mỏ neo, 100pk | 30tc48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHỐT NGUỒN POWERS 09210-PWR Neo, 100Pk | AH2YMB 30TC48

POWERS FASTENERS Neo 09210-PWR, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AH2YMB phần: 09210-PWRTham chiếu chéo: 30TC48
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
€79.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ neo vít mở rộng
Neo Dia.3 / 8 "
Chiều dài neo5 / 8 "
Kích thước khoan3 / 8 "
Kích thước luồng nội bộ10-24
Chiều dài5 / 8 "
Vật chấtHợp kim chì / Zamac
Tối đa Độ dày làm việc5 / 8 "
Min. Nhúng5 / 8 "
Kích thước vít10-24
Dia đề.#10
Dùng với30TC55 - công cụ cài đặt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.78
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Quốc giaVN

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại neo mở rộng: Caulking Anchor

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS FASTENERS Neo 09210-PWR, 100Pk
€79.01 /đóng gói