Powers Fasteners 06212-pwr | Neo thả vào mở rộng, Kích thước 3/4 inch, 10pk | 30rz43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERS FASTENERS Neo thả vào mở rộng 06212-PWR, Kích thước 3/4 inch, 10Pk | AF9RHZ 30RZ43

POWERS FASTENERS Neo thả vào mở rộng 06212-PWR, Kích thước 3/4 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AF9RHZ phần: 06212-PWRTham chiếu chéo: 30RZ43
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
€316.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ neo mở rộng
Neo Dia.3 / 4 "
Đường kính bu lông.3 / 4 "
Kích thước mũi khoan1"
Chiều dài3.187 "
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Hố sâu3-3 / 16 "
Chiều dài sợi chỉ1.375 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
KiểuĐăng nhập

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.2
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS7318159000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS FASTENERS Neo thả vào mở rộng 06212-PWR, Kích thước 3/4 inch, 10Pk
€316.01 /đóng gói