Powers Fasteners 02271-pwr | Neo vít, Thép cacbon, Chiều dài 1/4 inch, 100pk | 30te85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERS FASTENERS 02271-PWR Vít Neo, Thép Carbon, Chiều dài 1/4 Inch, 100Pk | AH2YQB 30TE85

POWERS FASTENERS 02271-PWR Neo vít, Thép carbon, Chiều dài 1/4 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AH2YQB phần: 02271-PWRTham chiếu chéo: 30TE85
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
€59.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo
Neo Dia.5 / 32 "
Chiều dài neo1-1 / 4 "
Kích thước mũi khoan3 / 16 "
Kích thước khoan3 / 16 "
Chiều dài1.25 "
Vật chấtThép carbon
Tối đa Độ dày làm việc1 / 2 "
KiểuĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS FASTENERS 02271-PWR Neo vít, Thép carbon, Chiều dài 1/4 inch, 100Pk
€59.19 /đóng gói