Powers Fasteners 01316-pwr | Mũi khoan búa SDS 3/8 X 6 In | 46u191 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERS FASTENERS 01316-PWR Mũi khoan búa Sds 3/8 x 6 In | AD6PEV 46U191

POWERS FASTENERS 01316-PWR Mũi khoan búa SDs 3/8 x 6 In

Trong kho
Mặt hàng: AD6PEV phần: 01316-PWRTham chiếu chéo: 46U191
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
€24.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide Hammer khoan Bit
Bit đường kính.3 / 8 "
Chiều dài khoan4"
Số đầu máy cắt2
Chiều dài tổng thể6"
Hình dạng chânSDS
Kích thước chân25 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207502055
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài khoanChiều dài tổng thểGiá cả
POWERS FASTENERS 01318-PWR Mũi khoan búa Sds 3/8 x 8 In | AD6PEW 46U192 01318-LÒ NÒI6"8"€41.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERS FASTENERS 01316-PWR Mũi khoan búa SDs 3/8 x 6 In
€24.28 /đơn vị