Power First 5whj4 | Ngã Ba Đầu Vàng 12 Đến 10 Awg - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 5WHJ4 Fork Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 25 | AE7ATX

POWER FIRST 5WHJ4 Fork Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AE7ATX phần: 5WHJ4
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
€34.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtThu nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.614 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 4FRF6 Fork Terminal Blue 16 đến 14 Awg - Gói 25 | AD7NZJ 4FRF6Màu xanh da trời1.161 "#816 đến 14 AWG25€20.76
POWER FIRST 5UGJ6 Fork Terminal Blue 16 đến 14 Awg - Gói 25 | AE6PGK 5UGJ6Màu xanh da trời1.397 "1 / 4 "16 đến 14 AWG25€20.93
POWER FIRST 5UGJ7 Fork Terminal Red 22 đến 16 Awg - Gói 25 | AE6PGL 5UGJ7đỏ1.154 "#622 đến 16 AWG25€16.22
POWER FIRST 5UGJ8 Fork Terminal Red 22 đến 16 Awg - Gói 25 | AE6PGM 5UGJ8đỏ1.165 "#822 đến 16 AWG25€16.77
POWER FIRST 5UGJ9 Fork Terminal Red 22 đến 16 Awg - Gói 25 | AE6PGN 5UGJ9đỏ1.181 "#1022 đến 16 AWG25€17.14
POWER FIRST 5WHJ2 Fork Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 25 | AE7ATV 5WHJ2Màu vàng1.319 "#812 đến 10 AWG25€22.38
POWER FIRST 5WHJ3 Fork Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 25 | AE7ATW 5WHJ3Màu vàng1.319 "#1012 đến 10 AWG25€21.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 5WHJ4 Fork Terminal Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 25
€34.36 /đóng gói