Power First 5whg8 | Dây Đầu Cuối 8 Awg - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 5WHG8 Wire Terminal 8 Awg - Gói 25 | AE7ATG

POWER FIRST Thiết bị đầu cuối dây 5WHG8 8 Awg - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AE7ATG phần: 5WHG8
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
€27.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mông
Thùng Bên trong Dia.0.177 "
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiMối nối mông
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.75C
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.398 "
Đường maymông
Phạm vi dây8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blue 6 Awg - Gói 20 | AD7NYT 4FRD90.232 "Màu xanh da trời167 độ F1.772 "6 AWG20€44.94
POWER FIRST 4FRE1 Butt Splice Connector Màu vàng 4 Awg - Gói 20 | AD7NYU 4FRE10.307 "Màu vàng167 độ F2.067 "4 AWG20€67.95
POWER FIRST 4FRH9 Butt Splice Connector Red 22-16 - Gói 100 | QUẢNG CÁO 4FRH90.067 "đỏ167 độ F0.969 "22 đến 16 AWG100€40.06
POWER FIRST 4FRJ1 Butt Splice Connector Blue 16-14 - Gói 100 | AD7PAH 4FRJ10.091 "Màu xanh da trời167 độ F0.969 "16 đến 14 AWG100€40.39
POWER FIRST 4FRL5 Butt Splice Connector Màu vàng 12-10 - Gói 50 | AD7PBE 4FRL50.134 "Màu vàng167 độ F1.043 "12 đến 10 AWG50€26.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Thiết bị đầu cuối dây 5WHG8 8 Awg - Gói 25
€27.89 /đóng gói