Power First 5whg7 | Ring Terminal Blue Brazed 6 Awg - Pk20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 5WHG7 Ring Terminal Blue Brazed 6 Awg - Gói 20 | AE7ATF

POWER FIRST Đầu nối vòng 5WHG7 Blue Brazed 6 Awg - Gói 20

Trong kho
Khoản mục: AE7ATF phần: 5WHG7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€25.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.76 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây6 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.01
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểKích thước đinh tánpkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 4FRD1 Ring Terminal Blue Brazed 6 Awg - Gói 20 | AD7NYJ 4FRD1Màu xanh da trờiVinyl221 độ F1.645 "1 / 4 "20€19.64
POWER FIRST 4FRL3 Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg - Gói 20 | AD7PBC 4FRL3trầnKhông cách nhiệt257 độ F1.15 "1 / 4 "20€24.78
POWER FIRST 5WHG6 Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg - Gói 20 | AE7ATE 5WHG6trầnKhông cách nhiệt105 độ F1.28 "3 / 8 "20€23.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Đầu nối vòng 5WHG7 Blue Brazed 6 Awg - Gói 20
€25.31 /đóng gói