Power First 5whd4 | Trạm Ngã ba, Trần, 12 đến 10 Awg, Pk 50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST Fork Terminal 5WHD4, Bare, 12 đến 10 AWG, Pk 50 | AE7AQX

POWER FIRST Thiết bị đầu cuối ngã ba 5WHD4, trần, 12 đến 10 AWG, Pk 50

Trong kho
Khoản mục: AE7AQX phần: 5WHD4
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
€21.17 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.965 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kiểu cuốiKhóa
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyKiểu kết nốiTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánKiểu cuốipkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C805 Fork Terminal 1/4 Inch 16-14 Awg - Gói 100 | AB7VKP 24C80516 đến 14 AWGUốn300 độ F6000.866Hàn1/4Không cách nhiệt100€90.41
POWER FIRST 24C874 Fork Terminal 1/4 Inch 22-16 Awg - Gói 100 | AB7VMP 24C87422 đến 16 AWGUốn300 độ F6000.866Hàn1/4Không cách nhiệt100€70.09
POWER FIRST 4FRF7 Fork Terminal Bare 22 đến 16 Awg - Pack Of 100 | AD7NZK 4FRF722 đến 16 AWGTháng Bảy257 độ F600V0.795 "Hàn#6Chặn100€26.32
POWER FIRST 4FRF9 Fork Terminal Bare 16 đến 14 Awg - Gói 100 | AD7NZM 4FRF916 đến 14 AWGTháng Bảy257 độ F600V0.63 "mông#10Tiêu chuẩn100€23.77
POWER FIRST 4FRG1 Fork Terminal Bare 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AD7NZN 4FRG112 đến 10 AWGTháng Bảy257 độ F600V0.72 "mông#10Tiêu chuẩn50€14.06
POWER FIRST Fork Terminal 5UGK6 Trần 22 đến 16 Awg - Gói 100 | AE6PGW 5UGK622 đến 16 AWGUốn302 độ F600V0.63 "Hàn#10Chặn100€26.26
POWER FIRST 5UGP0 Fork Terminal Bare 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AE6PHQ 5UGP012 đến 10 AWGUốn302 độ F600V0.728 "mông#6Tiêu chuẩn50€3.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Thiết bị đầu cuối ngã ba 5WHD4, trần, 12 đến 10 AWG, Pk 50
€21.17 /đóng gói