Power First 5wha8 | Nam Ngắt Kết Nối Trần 22 Đến 16 Awg - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 5WHA8 Nam Ngắt kết nối Trần 22 đến 16 Awg - Gói 100 | AE7AQE

POWER FIRST 5WHA8 Nam Disconnect Trần 22 đến 16 Awg - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AE7AQE phần: 5WHA8
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
€10.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.067 "
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtKhông áp dụng
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.55 "
Đường maymông
Kích thước tab0.187 x 0.020 "
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Vật liệu kết nốiMụcChiều dài tổng thểKích thước tabPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 5UGK7 Nam Ngắt kết nối Trần 16 đến 14 Awg - Gói 100 | AE6PGX 5UGK70.091 "ThauNgắt kết nối nam0.64 "0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG100€16.58
NGUỒN ĐẦU 5UGN4 Đực Ngắt Trần- Gói 100 | AE6PHJ 5UGN4-ThépNgắt kết nối vít0.41 "0.25 "-100€35.84
POWER FIRST 5UGN6 Male Ngắt kết nối Trần 12 đến 10 Awg - Gói 50 | AE6PHL 5UGN60.134 "ThauNgắt kết nối nam0.66 "0.250 x 0.032 "12 đến 10 AWG50€6.51
POWER FIRST 5WHA9 Nam Ngắt kết nối Trần 22 đến 16 Awg - Gói 100 | AE7AQF 5WHA90.067 "ThauNgắt kết nối nam0.64 "0.250 x 0.032 "22 đến 16 AWG100€11.58
POWER ĐẦU TIÊN 5WHC0 Nam Ngắt kết nối Trần 16 đến 14 Awg - Gói 100 | AE7AQG 5WHC00.091 "ThauNgắt kết nối nam0.55 "0.187 x 0.020 "16 đến 14 AWG100€11.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 5WHA8 Nam Disconnect Trần 22 đến 16 Awg - Gói 100
€10.00 /đóng gói