Power First 5uyj7 | Dây Nối Cánh Vàng - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 5UYJ7 Wire Connector Wing Màu vàng - Gói 100 | AE6TQK

POWER FIRST Cánh đầu nối dây 5UYJ7 Màu vàng - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AE6TQK phần: 5UYJ7
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
€17.46 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoắn trên đầu nối dây
MàuMàu vàng
Chiều cao1.01 "
Chiều dài0.56 "
Tối đa Vôn600
Tối đa Kết hợp dây3 # 18 với 1 # 14
Tối đa Kích thước dây10 AWG
Min. Kết hợp dây3 # 18 Sol
Min. Kích thước dây18 AWG
Chiều rộng0.72 "
Loại dâyCopper

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8546900000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Nhanh chóng và dễ dàng để kết nối đúng đầu nối với kích thước của dây. Vỏ được thiết kế để chịu được nhiệt độ lên đến 221F (105C). Hoạt động tốt với dây rắn hoặc dây bện.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChiều dàiTối đa VônTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
Đầu nối dây POWER FIRST 5UYH6 Wing Blue - Gói 25 | AE6TPY 5UYH6Màu xanh da trời0.59 "0.88 "6006 AWG14 AWG-25€12.44
Đầu nối dây POWER FIRST 5UYH7 Orange - Gói 300 | AE6TPZ 5UYH7trái cam0.69 "0.38 "60014 AWG22 AWG0.48 "300€45.10
Đầu nối dây POWER FIRST 5UYH8 Màu vàng Pk175 | AE6TQA 5UYH8Màu vàng0.86 "0.44 "60010 AWG22 AWG0.55 "175€40.15
Đầu nối dây POWER FIRST 5UYH9 Màu đỏ - Gói 150 | AE6TQB 5UYH9đỏ0.94 "0.5 "60010 AWG22 AWG0.55 "150€29.75
Đầu nối dây POWER FIRST 5UYJ1 Wing Red - Gói 300 | AE6TQD 5UYJ1đỏ0.86 "0.63 "6008 AWG18 AWG0.91 "300€46.76
Đầu nối dây POWER FIRST 5UYJ2 Màu xám - Gói 100 | AE6TQE 5UYJ2màu xám0.94 "0.31 "30014 AWG22 AWG0.34 "100€14.82
POWER FIRST Đầu nối dây 5UYJ3 Màu xanh lam - Gói 100 | AE6TQF 5UYJ3Màu xanh da trời1.04 "0.5 "30014 AWG22 AWG0.39 "100€14.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Cánh đầu nối dây 5UYJ7 Màu vàng - Gói 100
€17.46 /đóng gói