Power First 5ugp7 | Pin Terminal Trần Butted 16-14 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 5UGP7 Pin Terminal Bare Butted 16-14 - Gói 100 | AE6PHY

POWER FIRST 5UGP7 Pin Terminal Bare Butted 16-14 - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AE6PHY phần: 5UGP7
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
€39.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin đầu cuối
Thùng Bên trong Dia.0.091 "
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.661 "
Đường maymông
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 5UGP3 Pin Terminal Red Butted 22 to 16 - Pack Of 100 | AE6PHU 5UGP30.067 "đỏVinyl221 độ F1.134 "22 đến 16 AWG100€16.55
POWER FIRST 5UGP4 Pin Terminal Blue Butted 16-14 - Gói 100 | AE6PHV 5UGP40.091 "Màu xanh da trờiVinyl221 độ F1.134 "16 đến 14 AWG100€62.34
POWER FIRST 5UGP5 Pin Terminal màu vàng Butted 12-10 - Gói 50 | AE6PHW 5UGP50.134 "Màu vàngVinyl221 độ F0.906 "12 đến 10 AWG50€45.94
POWER FIRST 5UGP6 Pin Terminal Bare Butted 22 to 16 - Pack Of 100 | AE6PHX 5UGP60.067 "trầnKhông cách nhiệt302 độ F0.661 "22 đến 16 AWG100€14.08
POWER FIRST 5UGP8 Pin Terminal Bare Butted 12-10 - Gói 50 | AE6PHZ 5UGP80.134 "trầnKhông cách nhiệt302 độ F0.787 "12 đến 10 AWG50€15.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 5UGP7 Pin Terminal Bare Butted 16-14 - Gói 100
€39.07 /đóng gói