Power First 4frh1 | Đầu nối đầu cuối đóng 22-16awg - Gói 100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 4FRH1 Đầu nối đóng cuối 22-16awg - Gói 100 | AD7NZY

POWER FIRST 4FRH1 Terminal Closed End Connector 22-16awg - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AD7NZY phần: 4FRH1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€25.96 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối cuối đóng
Thùng Bên trong Dia.0.091 "
MàuTự nhiên
Mã màuTrong sáng
Kiểu kết nốiUốn
Loại cách nhiệtNylon
Chiều dài0.59 "
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn300V
Tối đa Kết hợp dây(1) 18 AWG với (3) 22 AWG
Min. Kết hợp dây(2) 22 AWG
Chiều dài tổng thể0.59 "
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Chiều dàiChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 4FRJ3 Đầu cuối đóng đầu nối 22-14awg - Gói 50 | AD7PAK 4FRJ30.157 "0.7 "0.7 "22 đến 14 AWG50€11.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 4FRH1 Terminal Closed End Connector 22-16awg - Gói 100
€25.96 /đóng gói