vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 4FRG3 Ring Terminal Bare Butted 22 đến 16 - Pack Of 100 | AD7NZQ

POWER FIRST Thiết bị đầu cuối vòng 4FRG3 Bare Butted 22 đến 16 - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AD7NZQ phần: 4FRG3
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
€22.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.257 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.622 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán#10
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu cuốiMã màuLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánpkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C823 Flange Spade 22-16 Awg # 4 - Gói 100 | AB7VKY 24C823--Không cách nhiệt300 độ F6000.49 "Hàn#4100€55.30
POWER FIRST 24C827 Flange Spade 22-16 Awg 0.55 inch - Gói 100 | AB7VKZ 24C827--Không cách nhiệt300 độ F6000.85 "Hàn1 / 4 "100€82.27
POWER FIRST 24C828 Flange Spade 22-16 Awg 0.55 inch - Gói 100 | AB7VLA 24C828--Không cách nhiệt300 độ F6000.86 "Hàn5 / 16 "100€11.76
POWER FIRST 24C829 Flange Spade 22-16 Awg 0.77 inch - Gói 100 | AB7VLB 24C829--Không cách nhiệt300 độ F6001"Hàn3 / 8 "100€53.24
POWER FIRST 24C830 Ring Terminal 22-16 Awg 1/2 inch - Gói 100 | AB7VLC 24C830--Không cách nhiệt300 độ F6001.2 "Hàn1 / 2 "100€114.90
POWER FIRST 24C920 Ring Terminal 5/16 Inch 22-16 Awg - Gói 100 | AB7VPJ 24C920Cách điện gấp đôiđỏVinyl221 độ F600V0.71 "mông#4100€55.45
POWER FIRST 24C924 Ring Terminal 22-16 Awg 1/4 inch - Gói 100 | AB7VPL 24C924Cách điện gấp đôiđỏVinyl221 độ F600V1.07 "mông1 / 4 "100€77.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Thiết bị đầu cuối vòng 4FRG3 Bare Butted 22 đến 16 - Gói 100
€22.43 /đóng gói