Power First 4frf2 | Ring Terminal Vàng Brazed 12-10 - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 4FRF2 Ring Terminal Màu vàng Brazed 12-10 - Gói 25 | AD7NZE

POWER FIRST Đầu nối vòng 4FRF2 Vàng hàn 12-10 - Gói 25

Trong kho
Mặt hàng: AD7NZE phần: 4FRF2
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
€33.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtThu nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.654 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu cuốiMã màuLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánpkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C758 Ring Terminal # 10 12-10 Awg - Gói 50 | AB7VJK 24C758Cách điện gấp đôiMàu vàngNylon221 độ F600V1.02 "mông#1050€32.80
POWER FIRST 24C842 Ring Terminal 12-10 Awg 0.75 Inch - Gói 50 | AB7VLJ 24C842--Không cách nhiệt300 độ F6000.89 "Hàn1 / 4 "50€51.74
POWER FIRST 24C843 Ring Terminal 12-10 Awg 5/16 Inch - Gói 50 | AB7VLK 24C843--Không cách nhiệt300 độ F6001.06 "Hàn5 / 16 "50€44.60
POWER FIRST 24C844 Ring Terminal 12-10 Awg 0.62 Inch - Gói 50 | AB7VLL 24C844--Không cách nhiệt300 độ F6001.06 "Hàn3 / 8 "50€45.53
POWER FIRST 24C845 Ring Terminal 12-10 Awg 0.47 Inch - Gói 50 | AB7VLM 24C845--Không cách nhiệt300 độ F6001.24 "Hàn1 / 2 "50€62.93
POWER FIRST 24C869 Ring Terminal 12-10 Awg # 4 - Gói 50 | AB7VMJ 24C869--Không cách nhiệt300 độ F6000.61 "Hàn#450€15.33
POWER FIRST 24C957 Ring Terminal 1/4 Inch 12-10 Awg - Gói 50 | AB7VQM 24C957Cách điện gấp đôiMàu vàngVinyl221 độ F600V0.91 "mông#450€30.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Đầu nối vòng 4FRF2 Vàng hàn 12-10 - Gói 25
€33.48 /đóng gói