Power First 4frc9 | Ring Terminal Red Brazed 8 Awg - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 4FRC9 Ring Terminal Red Brazed 8 Awg - Gói 25 | AD7NYH

POWER FIRST Đầu cuối vòng 4FRC9 Red Brazed 8 Awg - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AD7NYH phần: 4FRC9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€13.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.26 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểKích thước đinh tánKiểu cuốipkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 4FRC7 Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg - Gói 25 | AD7NYF 4FRC7trầnKhông cách nhiệt257 độ F1.15 "3 / 8 "Tiêu chuẩn25€29.51
POWER FIRST 4FRL2 Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg - Gói 25 | AD7PBB 4FRL2trầnKhông cách nhiệt257 độ F0.917 "1 / 4 "Tiêu chuẩn25€33.08
POWER FIRST 5WHA6 Ring Terminal Red Vinyl 8 Awg - Gói 25 | AE7AQC 5WHA6đỏVinyl221 độ F1.5 "3 / 8 "Nhẫn25€15.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Đầu cuối vòng 4FRC9 Red Brazed 8 Awg - Gói 25
€13.05 /đóng gói