Power First 3w210 | Đường Đua 15a 8 Cửa Ra 48 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 Ổ cắm 48 In | AD2XLA

POWER FIRST 3W210 Đường đua 15a 8 Ổ cắm 48 In

Trong kho
Khoản mục: AD2XLA phần: 3W210
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
€106.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường đua
amps15
Màumàu xám
Chiều dài dây6ft.
Máy đo / Dây dẫn14/3
Chiều cao1 61 / 64 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài48 "
Tối đa Amps15
Lớp y tếKhông
Phong cách gắn kếtTheo chiều dọc
Chỉ định dây NECSJT
Cấu hình phích cắm NEMA5-15P
Cấu hình ổ cắm NEMA5-15R
Số lượng cửa hàng8
Số lượng công tắc0
Số lượng cửa hàng biến áp0
Khoảng cách trung tâm cửa hàng5-21 / 32 "
Đèn báo có điệnKhông
điện áp125
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)128
Chiều dài tàu (cm)8.5
Chiều rộng tàu (cm)7.5
Mã HS8537109070
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch (Có)
  • GFCI được bảo vệ (Không)
  • Bảo vệ chống sét lan truyền đầu ra (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐèn báo có điệnGiá cả
POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Ổ cắm 48 In | AD2XLB 3W211€135.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 3W210 Đường đua 15a 8 Ổ cắm 48 In
€106.97 /đơn vị