Power First 31a508 | Cõng Không Cách Nhiệt 22-16 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 31A508 Cõng không cách điện 22-16 - Gói 100 | AC4XFY

POWER FIRST 31A508 Piggyback Không cách nhiệt 22-16 - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC4XFY Model: 31A508
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
€28.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPiggyback Ngắt kết nối
Thùng Bên trong Dia.0.067 "
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtKhông áp dụng
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.300 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.669
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Phạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 31A509 Cõng con 16-14 không cách điện - Gói 100 | AC4XFZ 31A5090.091 "16 đến 14 AWG100€43.82
POWER FIRST 31A510 Cõng Không cách nhiệt 12-10 - Gói 100 | AC4XGA 31A5100.134 "12 đến 10 AWG100€46.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 31A508 Piggyback Không cách nhiệt 22-16 - Gói 100
€28.05 /đóng gói