Power First 31a504 | Cõng Đơn Uốn Nylon 12-10 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - Gói 50 | AC4XFU

POWER FIRST 31A504 Piggyback Nylon Uốn đơn 12-10 - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC4XFU Model: 31A504

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€29.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPiggyback Ngắt kết nối
Thùng Bên trong Dia.0.248 "
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn300V
Chiều dài tổng thể0.945
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)0.36
Chiều dài tàu (cm)1.2
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - Gói 50 | AC4XFR 31A5020.157 "đỏ0.90622 đến 16 AWG50€28.64
POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - Gói 50 | AC4XFT 31A5030.177 "Màu xanh da trời0.90616 đến 14 AWG50€29.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 31A504 Piggyback Nylon Uốn đơn 12-10 - Gói 50
€29.93 /đóng gói