Power First 31a497 | Cõng Đôi Gấp Vinyl 12-10 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyl 12-10 - Gói 50 | AC4XFM

POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyl 12-10 - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC4XFM Model: 31A497
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
€38.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPiggyback Ngắt kết nối
Thùng Bên trong Dia.0.244 "
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtVinyl
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtCách điện gấp đôi
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.949
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu cách nhiệtChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 31A495 Piggyback Double Crimp Vinyl 22-16 - Gói 50 | AC4XFK 31A4950.15 "đỏVinyl0.88622 đến 16 AWG50€31.36
POWER FIRST 31A496 Piggyback Double Crimp Vinyl 16-14 - Gói 50 | AC4XFL 31A4960.185 "Màu xanh da trờiVinyl0.88616 đến 14 AWG50€32.45
POWER FIRST 31A505 Piggyback Double Crimp Nylon 22-16 - Gói 50 | AC4XFV 31A5050.157 "đỏNylon0.90622 đến 16 AWG50€34.02
POWER FIRST 31A506 Piggyback Double Crimp Nylon 16-14 - Gói 50 | AC4XFW 31A5060.197 "Màu xanh da trờiNylon0.90616 đến 14 AWG50€35.28
POWER FIRST 31A507 Piggyback Double Crimp Nylon 12-10 - Gói 50 | AC4XFX 31A5070.256 "Màu vàngNylon0.94512 đến 10 AWG50€43.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyl 12-10 - Gói 50
€38.01 /đóng gói