Power First 31a492 | Cõng Đơn Crimp Vinyl 22-16 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - Gói 50 | AC4XFG

POWER FIRST 31A492 Piggyback Vinyl uốn đơn 22-16 - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC4XFG Model: 31A492
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
€27.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPiggyback Ngắt kết nối
Thùng Bên trong Dia.0.157 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.167 độ F
Tối đa Vôn300V
Chiều dài tổng thể0.866
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.36
Chiều dài tàu (cm)1.2
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Gói 50 | AC4XFH 31A4930.177 "Màu xanh da trời0.86616 đến 14 AWG50€26.85
POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - Gói 50 | AC4XFJ 31A4940.217 "Màu vàng0.94512 đến 10 AWG50€29.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 31A492 Piggyback Vinyl uốn đơn 22-16 - Gói 50
€27.04 /đóng gói