Power First 24c943 | Thiết Bị Đầu Cuối Vòng 5/16 Inch 16-14 Awg - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 24C943 Ring Terminal 5/16 Inch 16-14 Awg - Gói 100 | AB7VQB

POWER FIRST 24C943 Thiết Bị Đầu Cuối Vòng 5/16 Inch 16-14 Awg - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AB7VQB phần: 24C943
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
€71.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.07 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiCách điện gấp đôi
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)0.36
Chiều dài tàu (cm)1.2
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu cuốiMã màuLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánpkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C831 Flange Spade 16-14 Awg # 4 - Gói 100 | AB7VLD 24C831--Không cách nhiệt300 độ F6000.5 "Hàn#4100€23.27
POWER FIRST 24C835 Bích bích 16-14 Awg 0.79 inch - Gói 100 | AB7VLE 24C835--Không cách nhiệt300 độ F6000.86 "Hàn1 / 4 "100€34.49
POWER FIRST 24C836 Bích bích 16-14 Awg 5-16 Inch - Gói 100 | AB7VLF 24C836--Không cách nhiệt300 độ F6000.86 "Hàn5 / 16 "100€31.24
POWER FIRST 24C837 Flange Spade 16-14 Awg 0.78 inch - Gói 100 | AB7VLG 24C837--Không cách nhiệt300 độ F6001"Hàn3 / 8 "100€43.61
POWER FIRST 24C838 Flange Spade 16-14 Awg 0.55 inch - Gói 100 | AB7VLH 24C838--Không cách nhiệt300 độ F6001.2 "Hàn1 / 2 "100€20.53
POWER FIRST 24C938 Ring Terminal 16-14 Awg # 4 - Gói 100 | AB7VPZ 24C938Cách điện gấp đôiMàu xanh da trờiVinyl221 độ F600V0.72 "mông#4100€30.20
POWER FIRST 24C942 Ring Terminal 16-14 Awg - Gói 100 | AB7VQA 24C942Cách điện gấp đôiMàu xanh da trờiVinyl221 độ F600V1.07 "mông1 / 4 "100€69.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 24C943 Thiết Bị Đầu Cuối Vòng 5/16 Inch 16-14 Awg - Gói 100
€71.47 /đóng gói