Power First 24c896 | Đĩa Nam 16-14 Awg 0.86 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 24C896 Male Disc 16-14 Awg 0.86 inch - Gói 100 | AB7VNN

POWER FIRST 24C896 Nam Đĩa 16-14 Awg 0.86 Inch - Gói 100

Trong kho
Mục: AB7VNN phần: 24C896
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
€84.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.185 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.86 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu kết nốiTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểKích thước tabpkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C888 Male Disc 22-16 Awg 0.76 inch - Gói 100 | AB7VNE 24C88822 đến 16 AWG0.15 "đỏĐồng thau mạ thiếc221 độ F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100€47.41
POWER FIRST 24C890 Female Disc 22-16 Awg 0.75 inch - Gói 100 | AB7VNG 24C89022 đến 16 AWG0.15 "đỏĐồng thau mạ thiếc221 độ F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€53.60
Ngắt kết nối POWER FIRST 24C892 Male 22-16 Awg 0.76 inch - Gói 100 | AB7VNJ 24C89222 đến 16 AWG0.15 "đỏĐồng thau mạ thiếc221 độ F600V0.78 "0.187 x 0.020 "100€44.39
POWER FIRST 24C898 Female Disc 16-14 Awg 0.8 inch - Gói 100 | AB7VNQ 24C89816 đến 14 AWG0.185 "Màu xanh da trờiĐồng thau mạ thiếc221 độ F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€54.76
Ngắt kết nối POWER FIRST 24C901 Male 16-14 Awg 0.82 Inch - Gói 100 | AB7VNT 24C90116 đến 14 AWG0.185 "Màu xanh da trờiĐồng thau mạ thiếc221 độ F600V0.77 "0.187 x 0.020 "100€58.31
Ngắt kết nối POWER FIRST 24C905 Male 12-10 Awg 0.75 inch - Gói 50 | AB7VNX 24C90512 đến 10 AWG0.244 "Màu vàngĐồng thau mạ thiếc221 độ F600V0.94 "0.250 x 0.032 "50€37.47
POWER FIRST 4FRE2 Male Disconnect Blue 16 đến 14 Awg - Pack Of 100 | AD7NYV 4FRE216 đến 14 AWG0.091 "Màu xanh da trờiThau167 độ F300V0.09 "0.250 x 0.032 "100€26.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 24C896 Nam Đĩa 16-14 Awg 0.86 Inch - Gói 100
€84.21 /đóng gói