<span Class='notranslate'>Power First </span> 24c883 | Female Disc Nylon 16-14awg - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 24C883 Female Disc Nylon 16-14awg - Gói 50 | AB7VMZ

POWER FIRST 24C883 Female Disc Nylon 16-14awg - Pack Of 50

Trong kho
Khoản mục: AB7VMZ phần: 24C883
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
€37.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.185 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtVinyl, đầy đủ
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.87 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểThùng Bên trong Dia.Mã màuKích thước tabPhạm vi dâyVật liệu kết nốiVật liệu cách nhiệtLoại cách nhiệtpkg. Số lượngGiá cả
POWER ĐẦU 24C878 Đĩa Nữ 22-16awg - Gói 100 | AB7VMU 24C8780.87 "0.15 "đỏ0.250 x 0.032 "22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcFullVinyl, đầy đủ100€75.26
POWER ĐẦU 24C879 Đĩa Nữ 22-16awg - Gói 100 | AB7VMV 24C8790.81 "0.15 "đỏ0.187 x 0.032 "22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcFullVinyl, đầy đủ100€68.37
POWER FIRST 24C880 Buttsplice Vinyl 22-16awg - Gói 100 | AB7VMW 24C8800.81 "0.15 "đỏ0.187 x 0.020 "22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcFullVinyl, đầy đủ100€70.85
POWER FIRST 24C881 Female Disc Vinyl 22-16awg - Gói 100 | AB7VMX 24C8810.75 "0.15 "đỏ0.110 x 0.032 "22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcFullVinyl, đầy đủ100€51.83
POWER FIRST 24C882 Female Disc Vinyl 22-16awg - Gói 100 | AB7VMY 24C8820.75 "0.15 "đỏ0.110 x 0.020 "22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcFullVinyl, đầy đủ100€50.74
POWER FIRST 24C884 Buttsplice Nylon 16-14awg - Gói 50 | AB7VNA 24C8840.8 "0.185 "Màu xanh da trời0.187 x 0.032 "16 đến 14 AWGĐồng thau mạ thiếcFullVinyl, đầy đủ50€31.78
POWER FIRST 24C885 Female Disc 16-14 Awg 0.94 inch - Pack Of 50 | AB7VNB 24C8850.8 "0.185 "Màu xanh da trời0.187 x 0.020 "16 đến 14 AWGĐồng thau mạ thiếcFullVinyl, đầy đủ50€32.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 24C883 Female Disc Nylon 16-14awg - Pack Of 50
€37.63 /đóng gói