Power First 24c873 | Khóa Đầu Cuối 1/4 Inch 16-14 Awg - Gói 100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 24C873 Khóa đầu cuối 1/4 inch 16-14 Awg - Gói 100 | AB7VMN

POWER FIRST Thiết bị đầu cuối khóa 24C873 1/4 Inch 16-14 Awg - Gói 100

Trong kho
Mục: AB7VMN phần: 24C873

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€60.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa đầu cuối ngã ba
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.300 độ F
Tối đa Vôn600
Chiều dài tổng thể0.63
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kiểu cuốiKhóa
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)0.36
Chiều dài tàu (cm)1.2
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C819 Khóa Terminal # 6 12-10 Awg - Gói 50 | AB7VKX 24C8190.717#612 đến 10 AWG50€35.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Thiết bị đầu cuối khóa 24C873 1/4 Inch 16-14 Awg - Gói 100
€60.83 /đóng gói