Power First 24c868 | Mặt bích Spade #10 12-10 Awg - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 24C868 Flange Spade # 10 12-10 Awg - Gói 50 | AB7VMH

POWER FIRST 24C868 Bích Spade #10 12-10 Awg - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AB7VMH phần: 24C868
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
€55.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBích bích
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.300 độ F
Tối đa Vôn600
Chiều dài tổng thể0.78 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#10
Kiểu cuốiMặt bích
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.36
Chiều dài tàu (cm)1.2
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C866 Flange Spade 1/2 Inch 12-10 Awg - Gói 50 | AB7VMF 24C8660.78 "#612 đến 10 AWG50€53.60
POWER FIRST 24C867 Flange Spade # 4 12-10 Awg - Gói 50 | AB7VMG 24C8670.78 "#812 đến 10 AWG50€55.09
POWER FIRST 24C870 Ring Terminal 5/16 Inch 16-14 Awg - Gói 100 | AB7VMK 24C8700.57 "#616 đến 14 AWG100€53.60
POWER FIRST 24C871 Flange Spade # 4 16-14 Awg - Gói 100 | AB7VML 24C8710.57 "#816 đến 14 AWG100€53.60
POWER FIRST 24C872 Flange Spade 3/8 Inch 16-14 Awg - Gói 100 | AB7VMM 24C8720.57 "#1016 đến 14 AWG100€65.30
POWER FIRST 24C875 Flange Spade 1/2 Inch 22-16 Awg - Gói 100 | AB7VMQ 24C8750.55 "#622 đến 16 AWG100€45.45
POWER FIRST 24C876 Flange Spade Nylon 22-16awg - Gói 100 | AB7VMR 24C8760.55 "#822 đến 16 AWG100€47.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 24C868 Bích Spade #10 12-10 Awg - Gói 50
€55.58 /đóng gói