Power First 24c785 | Đĩa Nữ 16-14 Awg 0.79 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 24C785 Female Disc 16-14 Awg 0.79 Inch - Pack Of 100 | AB7VKD

POWER FIRST 24C785 Đĩa cái 16-14 Awg 0.79 inch - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AB7VKD phần: 24C785
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
€65.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.197 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.79 "
Đường maymông
Kích thước tab0.187 x 0.032 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)0.36
Chiều dài tàu (cm)1.2
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước tabThùng Bên trong Dia.Mã màuPhạm vi dâyVật liệu kết nốiVật liệu cách nhiệtLoại cách nhiệtTối đa Vônpkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C708 Female Disc 12-10 Awg 0.95 inch - Gói 50 | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "Màu vàng12 đến 10 AWGĐồng thau mạ thiếcFullNylon, đầy đủ600V50€53.30
POWER FIRST 24C709 Female Disc 16-14 Awg 0.8 inch - Gói 50 | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "Màu xanh da trời16 đến 14 AWGĐồng thau mạ thiếcFullNylon, đầy đủ600V50€37.38
POWER FIRST 24C712 Female Disc 12-10 Awg 0.93 inch - Gói 50 | AB7VHP 24C7120.250 x 0.032 "0.256 "Màu vàng12 đến 10 AWGĐồng thau mạ thiếcMột phầnNylon600V50€62.53
POWER FIRST 24C722 Đĩa nữ 22-16 Awg 0.77 inch - Gói 100 | AB7VHR 24C7220.110 x 0.020 "0.157 "đỏ22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcMột phầnNylon600V100€93.45
POWER FIRST 24C729 Female Disc 22-16 Awg 0.8 inch - Gói 100 | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "đỏ22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcFullNylon, đầy đủ600V100€115.30
POWER FIRST 24C730 Female Disc 16-14 Awg 0.77 inch - Gói 100 | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "Màu xanh da trời16 đến 14 AWGĐồng thau mạ thiếcMột phầnNylon600V100€72.66
POWER FIRST 24C738 Female Disc 22-16 Awg 0.85 inch - Gói 100 | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "đỏ22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcMột phầnNylon600V100€80.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 24C785 Đĩa cái 16-14 Awg 0.79 inch - Gói 100
€65.99 /đóng gói