Power First 24c723 | Cờ Nữ Đĩa 16-14 Awg 0.82 Inch - Gói 50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 24C723 Flag Female Disc 16-14 Awg 0.82 inch - Gói 50 | AB7VHT

POWER FIRST 24C723 Flag Female Disc 16-14 Awg 0.82 Inch - Gói 50 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AB7VHT phần: 24C723
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
€61.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ nữ Ngắt kết nối
Thùng Bên trong Dia.0.177 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn300V
Chiều dài tổng thể0.82 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C707 Flag Female Disc # 4 22-18 Awg - Gói 50 | AB7VHL 24C7070.157 "đỏ0.82 "22 đến 18 AWG50€61.39
POWER FIRST 24C752 Flag Female Disc 12-10 Awg - Gói 50 | AB7VJG 24C7520.248 "Màu vàng0.91 "12 đến 10 AWG50€68.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 24C723 Flag Female Disc 16-14 Awg 0.82 Inch - Gói 50 chiếc
€61.39 /đóng gói