Power First 24c706 | Đĩa Nam 22-16 Awg 0.94 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 24C706 Male Disc 22-16 Awg 0.94 inch - Gói 100 | AB7VHK

POWER FIRST 24C706 Nam Đĩa 22-16 Awg 0.94 Inch - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AB7VHK phần: 24C706
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
€119.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.157 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon, đầy đủ
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.94 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)0.36
Chiều dài tàu (cm)1.2
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước tabThùng Bên trong Dia.Mã màuPhạm vi dâyVật liệu kết nốiVật liệu cách nhiệtLoại cách nhiệtTối đa Vônpkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C763 Male Disc 12-10 Awg 1.02 inch - Gói 50 | AB7VJQ 24C7630.250 x 0.032 "0.256 "Màu vàng12 đến 10 AWGĐồng thau mạ thiếcFullNylon, đầy đủ600V50€54.73
POWER FIRST 24C788 Đĩa nam 16-14 Awg 0.94 inch - Gói 50 | AB7VKG 24C7880.250 x 0.032 "0.197 "Màu xanh da trời16 đến 14 AWGĐồng thau mạ thiếcFullNylon, đầy đủ600V50€44.15
POWER FIRST 24C789 Đĩa đực 22-16 Awg 0.79 inch - Gói 100 | AB7VKH 24C7890.187 x 0.032 "0.157 "đỏ22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcMột phầnNylon600V100€56.57
POWER FIRST 24C790 Male Disc 22-16 Awg 0.79 inch - Gói 100 | AB7VKJ 24C7900.187 x 0.020 "0.157 "đỏ22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcMột phầnNylon600V100€67.00
POWER FIRST 24C791 Đĩa nam 16-14 Awg 0.79 inch - Gói 100 | AB7VKK 24C7910.187 x 0.032 "0.197 "Màu xanh da trời16 đến 14 AWGĐồng thau mạ thiếcMột phầnNylon600V100€56.57
POWER FIRST 24C792 Đĩa nam 16-14 Awg 0.79 inch - Gói 1000 | AB7VKL 24C7920.187 x 0.020 "0.197 "Màu xanh da trời16 đến 14 AWGĐồng thau mạ thiếcMột phầnNylon600V100€60.83
POWER FIRST 24C846 Đĩa nam 22-16 Awg 0.87 inch - Gói 100 | AB7VLN 24C8460.187 x 0.032 "0.157 "đỏ22 đến 16 AWGĐồng thau mạ thiếcFullNylon, đầy đủ600V100€69.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 24C706 Nam Đĩa 22-16 Awg 0.94 Inch - Gói 100
€119.31 /đóng gói