Power First 22ew66 | Đầu Nối Nhanh 18 - 14 Awg - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 22EW66 Quick Splice Connector 18 - 14 Awg - Gói 50 | AB6UAZ

POWER FIRST 22EW66 Đầu nối mối nối nhanh 18 - 14 Awg - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AB6UAZ phần: 22EW66
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
€28.88 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách nhiệt Disp. Tư nối
MàuMàu xanh da trời
Loại kết nốiUốn
Điền vật liệuKhông có điền
Chống cháy
Vật liệu cách điệnNylon
Tối đa Dia cách nhiệt.2.5mm
Tối đa Nhiệt độ.Độ phân giải C
Tối đa Vôn600V
Số lượng cổng1
Phạm vi dây18 đến 14 AWG
Loại dâyElectrical

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 22EW60 Quick Splice Connector 22 - 18 Awg - Gói 100 | AB6UAT 22EW60đỏ22 đến 16 AWG100€19.52
POWER FIRST 22EW62 Đầu nối mối nối nhanh 18 - 14 Awg - Gói 100 | AB6UAV 22EW62Màu xanh da trời18 đến 14 AWG100€10.53
POWER FIRST 22EW63 Đầu Nối Nhanh 600v - Gói 100 | AB6UAW 22EW63nâu12-10 đến 18-14 AWG100€55.99
POWER FIRST 22EW65 Quick Splice Connector 22 - 18 Awg - Gói 50 | AB6UAY 22EW65đỏ22 đến 18 AWG50€28.88
POWER FIRST 22EW67 Đầu nối mối nối nhanh 12 Awg - Gói 50 | AB6UBA 22EW67Màu vàng12 AWG50€28.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 22EW66 Đầu nối mối nối nhanh 18 - 14 Awg - Gói 50
€28.88 /đóng gói