Power First | Tự động đặt lại ba dây 11 feet của Gfci | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-wire 50 Feet Auto Reset | AA3WPT

POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 feet Tự động đặt lại

Trong kho
Khoản mục: AA3WPT Model: 11X436
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
€210.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây dòng GFCI với ba đầu ra
amps15
MàuMàu vàng
Cấu hình3 cửa hàng
Chiều dài dây50ft.
Xếp hạng bao vâyNgoài trời
Máy đo / Dây dẫn12/3
Hz60
Vật chấtpolycarbonate
Chỉ định dây NECSJTW
Cấu hình phích cắm NEMA5-15P
Cấu hình ổ cắm NEMA(3) 5-15R
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Phạm vi độ dài50 ft.
Đặt lại loạiTự động
Xếp hạng điện áp125 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.67
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8536308000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài dâyHzĐặt lại loạiXếp hạng điện ápGiá cả
POWER FIRST 11X428 Gfci Nội tuyến (3) 5-15r 2 feet Tự động đặt lại | AA3WPJ 11X4282ft.60Tự động125 VAC€74.31
POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-wire 25 Feet Auto Reset | AA3WPR 11X43525ft.60Tự động125 VAC€140.18
POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-wire 100 Feet Auto Reset | AA3WPU 11X437100ft.60Tự động125 VAC€343.34
Bộ dây POWER FIRST 2XYR8 Trong dòng Gfci 15 Amps Ac | AC4AFW 2XYR82ft.50/60Hướng dẫn sử dụng120 VAC€73.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 feet Tự động đặt lại
€210.34 /đơn vị