Power First | Dây nội tuyến Gfci 11-434r 5 feet Tự động đặt lại | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 11X434 Gfci Dây trong dòng 5-15r 50 Feet Tự động thiết lập lại | AA3WPQ

POWER FIRST Dây nội tuyến 11X434 Gfci 5-15r Tự động đặt lại 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AA3WPQ Model: 11X434
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
€197.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây dòng GFCI
amps15
MàuMàu vàng
Cấu hình1 cửa hàng
Chiều dài dây50ft.
Xếp hạng bao vâyNgoài trời
Máy đo / Dây dẫn12/3
Hz60
Vật chấtpolycarbonate
Chỉ định dây NECSJTW
Cấu hình phích cắm NEMA5-15P
Cấu hình ổ cắm NEMA5-15R
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Phạm vi độ dài50 ft.
Đặt lại loạiTự động
Xếp hạng điện áp125 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.51
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8536308000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtampsMàuCấu hình phích cắm NEMACấu hình ổ cắm NEMAĐặt lại loạiXếp hạng điện ápCấu hìnhGiá cả
POWER FIRST 11X426 Dây Gfci In-line 5-15r 6 Feet Tự động thiết lập lại | AA3WPG 11X426polycarbonate15Màu vàng5-15P5-15RTự động125 VAC1 cửa hàng€112.68
POWER FIRST 11X427 Dây Gfci trong dòng 5-15r 25 Feet Tự động thiết lập lại | AA3WPH 11X427polycarbonate15Màu vàng5-15P5-15RTự động125 VAC1 cửa hàng€155.36
POWER FIRST 11X432 Bộ dây Gfci 5-15r 18 inch Tự động đặt lại | AA3WPN 11X432polycarbonate15Màu vàng5-15P5-15RTự động125 VAC1 cửa hàng€82.14
Bộ dây POWER FIRST 2XYR4 Trong dòng Gfci 120v 15 Amps Ac | AC4AFR 2XYR4-15Màu vàng5-15P5-15RHướng dẫn sử dụng120 VAC1 cửa hàng€104.69
Bộ dây POWER FIRST 2XYR5 Trong dòng Gfci 120v 15 Amps Ac | AC4AFT 2XYR5-15Màu vàng5-15P5-15RHướng dẫn sử dụng120 VAC1 cửa hàng€155.36
Bộ dây POWER FIRST 2XYR6 Trong dòng Gfci 120v 20 Amps Ac | AC4AFU 2XYR6-20Màu vàng5-20P5-20RHướng dẫn sử dụng120 VAC1 cửa hàng€98.94
Bộ dây POWER FIRST 2XYT2 In-line Gfci 120v 15a | AC4AFZ 2XYT2-15Đen5-15PIEC320Tự động120 VACỔ cắm IEC€61.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Dây nội tuyến 11X434 Gfci 5-15r Tự động đặt lại 50 feet
€197.43 /đơn vị