Power Drive Nak25 | Đai chữ V làm biếng Sheave OD 2-1/2 In | 6agp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ đĩa công suất NAK25 Dây đai chữ V Idler Sheave OD 2-1 / 2 In | AE7THG 6AGP4

POWER DRIVE Máy làm biếng đai chữ V NAK25 OD 2-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE7THG phần: NAK25Tham chiếu chéo: 6AGP4
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
€56.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đai chữ V
Vòng biCây kim
Loại đai4L, MỘT
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Xây dựngGang thep
Đối mặt21 / 32 "
Đường kính trung tâm.1-9 / 16 "
Chiều dài qua lỗ khoan3 / 4 "
Bên ngoài Dia.2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8483509080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Yêu cầu trục (6AGL5)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đaiĐường kính lỗ khoan.Đối mặtĐường kính trung tâm.Chiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Giá cả
Ổ đĩa điện NAK30 V-Belt Idler Sheave OD 3.05 In | AE7THH 6AGP5 NAK304L, MỘT1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "3.05 "€85.54
Ổ đĩa công suất NBK52 Bánh xe không dây đai V OD 4.96 In | AE7THK 6AGP8 NBK525L,B1"7 / 8 "1-7 / 8 "1"4.96 "€114.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER DRIVE Máy làm biếng đai chữ V NAK25 OD 2-1/2 In
€56.77 /đơn vị