Power Drive N1d05f | Máy làm biếng mặt phẳng OD 1-3/4 In | 6agp0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ CỨNG ĐIỆN N1D05F Bộ làm khuôn mặt phẳng OD 1-3 / 4 In | AE7THC 6AGP0

POWER DRIVE N1D05F Bộ làm biếng mặt phẳng OD 1-3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE7THC phần: N1D05FTham chiếu chéo: 6AGP0
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
€96.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuôn mặt phẳng Idler
Vòng biCây kim
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Xây dựngGang thep
Đối mặt9 / 16 "
Đường kính trung tâm.1-1 / 4 "
Chiều dài qua lỗ khoan3 / 4 "
Bên ngoài Dia.1-3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8483509080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Yêu cầu trục (6AGL5)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Đối mặtĐường kính trung tâm.Chiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Giá cả
Ổ CỨNG ĐIỆN N4D1F Bộ làm khuôn mặt phẳng OD 4-3 / 8 In | AE7THE 6AGP2 N4D1F1"1 1 / 16 "1-7 / 8 "1.25 "4-3 / 8 "€197.54
POWER DRIVE N4D2F Flat Face Idler Đường kính 1 In | AE7THF 6AGP3 N4D2F1"2 1 / 16 "1-7 / 8 "2.5 "4-3 / 8 "€284.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER DRIVE N1D05F Bộ làm biếng mặt phẳng OD 1-3/4 In
€96.47 /đơn vị