Power Drive C4016x3/4 | Bánh xích khớp nối xích có lỗ 3/4 In | 6agr6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ đĩa công suất C4016X3 / 4 Nhông xích khớp nối có lỗ 3/4 In | AE7THU 6AGR6

POWER DRIVE Khớp nối xích C4016X3 / 4 Đường kính 3/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AE7THU phần: C4016X3 / 4Tham chiếu chéo: 6AGR6
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
€45.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhông xích khớp nối
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Loại lỗ khoanđã sửa
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.90
Bàn phím0.1875 x 0.09375
Vật chấtThép
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.0050
Bên ngoài Dia.3"
Pitch40
Setcrew
Nhiệt độ. Phạm vi-25 độ - 150 độ
Chiều rộng0.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7315110045
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dung sai lệch góc (1 độ (10T-19T), 1/2 độ (20T-24T))
  • Dung sai kết thúc nổi (In.) (0.060)
  • Tối đa Số răng (16)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Loại lỗ khoanYêu cầu ống lótBàn phímBên ngoài Dia.PitchChiều rộngGiá cả
Ổ đĩa công suất C4016X 1 1/4 Đĩa xích khớp nối Đường kính 1 1/4 In | AE7THQ 6AGR3 C4016X 1 1/41-1 / 4 "đã sửa-0.250 x 0.1253"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C4016X1 Nhông xích khớp nối có lỗ khoan 1 In | AE7THR 6AGR4 C4016X11"đã sửa-0.250 x 0.1253"400.88 "€45.52
Ổ đĩa công suất C4016X1 1/8 Đĩa xích khớp nối có lỗ khoan 1-1 / 8 In | AE7THT 6AGR5 C4016X1 1/81-1 / 8 "đã sửa-0.250 x 0.1253"400.88 "€45.52
Ổ đĩa công suất C4016X5 / 8 Nhông xích Khớp nối Đường kính 5/8 In | AE7THV 6AGR7 C4016X5 / 85 / 8 "đã sửa-0.1875 x 0.093753"400.88 "€45.52
Ổ đĩa công suất C4016X7 / 8 Nhông xích khớp nối Đường kính 7/8 In | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "đã sửa-0.1875 x 0.093753"400.88 "€45.52
Ổ đĩa công suất C5016XH Nhông xích Khớp nối Đường kính 1/2 - 1-1 / 2 In | AE7THY 6AGT0 C5016XH1/2 - 1-1/2"Bận rộnQT hoặc H-4.125 "501.62 "€89.74
Ổ đĩa công suất C6020XB Nhông xích khớp nối Đường kính tối đa 2-7 / 16 In | AE7TJA 6AGT2 C6020XB1/2 - 2-7/16"Bận rộnB-5.5 "602.062 "€144.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER DRIVE Khớp nối xích C4016X3 / 4 Đường kính 3/4 trong
€45.52 /đơn vị