POST GUARD Bollard linh hoạt 122AM Asphalt H 72 inch màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bollard linh hoạt |
Màu | Gói Bạc |
Xây dựng | Thép mạ kẽm |
Hệ thống khóa | Không áp dụng |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Kích thước tấm lắp | 9 x 9 " |
Khối lượng tịnh | 29 lb |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Bên ngoài Dia. | 7.437 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Kiểu | Bề mặt nhựa đường |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khối lượng tịnh | Bên ngoài Dia. | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
111AM | 21 lb | 7.437 " | 52 " | €844.00 | ||
133AM | 28 lb | 7.437 " | 52 " | €685.36 | ||
111MB | 21 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €932.11 | ||
122MB | 29 lb | 7-11 / 32 " | 72 " | €973.63 | RFQ
| |
133MB | 28 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €1,015.16 | ||
111 giờ sáng | 21 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €855.13 | ||
122 giờ sáng | 29 lb | 7-11 / 32 " | 72 " | €973.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.