vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POP SSD42SSBSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500Pk | AD3JAC 3ZKN9

POP Đinh tán mù SSD42SSBSLF201, Đường kính 1/8 inch, Chiều dài 0.250 inch, 500Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3JAC phần: SSD42SSBSLF201Tham chiếu chéo: 3ZKN9
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
€115.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.063 đến 0.125 "
Đầu Dia.0.250 "
Chiều cao đầu0.036 "
Kiểu đầuMặt bích lớn
Loại đầuMặt bích lớn
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.25 "
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)550
Độ bền kéo700 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8308206000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POP Đinh tán mù SSD42SSBSLF201, Đường kính 1/8 inch, Chiều dài 0.250 inch, 500Pk
€115.57 /đóng gói