vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POP CD42BS201 Đinh tán mù, Đường kính 1/8 inch, Chiều dài 0.250 inch, 500Pk | AD3HYE 3ZKG2

POP CD42BS201 Đinh tán mù, Đường kính 1/8 inch, Chiều dài 0.250 inch, 500Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3HYE Model: CD42BS201Tham chiếu chéo: 3ZKG2
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
€53.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.063 đến 0.125 "
Đầu Dia.0.220 "
Chiều cao đầu0.03 "
Kiểu đầuDome
Loại đầuMái vòm
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.25 "
Vật liệu đinh tán110 đồng
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)155
Độ bền kéo235 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8308206000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POP CD42BS201 Đinh tán mù, Đường kính 1/8 inch, Chiều dài 0.250 inch, 500Pk
€53.04 /đóng gói