vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đinh tán mù POP AD84ABS203, Đường kính 1/4 inch, Chiều dài 0.475 inch, 100Pk | AD3HXJ 3ZKE1

POP Đinh tán mù AD84ABS203, Đường kính 1/4 inch, Chiều dài 0.475 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3HXJ phần: AD84ABS203Tham chiếu chéo: 3ZKE1
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
€31.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước khoanF
Dải lưới0.063 đến 0.250 "
Đầu Dia.0.500 "
Chiều cao đầu0.069 "
Kiểu đầuDome
Loại đầuMái vòm
Kích thước lỗ0.257 đến 0.261 "
Vật liệu MandrelNhôm
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán0.475 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5052
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)600 Lbs.
Độ bền kéo750 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8308206000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POP Đinh tán mù AD84ABS203, Đường kính 1/4 inch, Chiều dài 0.475 inch, 100Pk
€31.83 /đóng gói