Pop Ad62ah200 | Đinh tán mù 3/16 Dia. 0.330 L - Pk250 | 3zjz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POP AD62AH200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.330 Inch Length, 250Pk | AD3HVG 3ZJZ9

POP Đinh tán mù AD62AH200, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 0.330 inch, 250Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3HVG phần: AD62AH200Tham chiếu chéo: 3ZJZ9
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
€102.70 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.063 đến 0.125 "
Đầu Dia.0.357 "
Chiều cao đầu0.066 "
Kiểu đầuDome
Loại đầuMái vòm
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelNhôm
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.33 "
Vật liệu đinh tánNhôm 1100
Loại đinh tánĐóng
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)220
Độ bền kéo310 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8308206000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POP Đinh tán mù AD62AH200, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 0.330 inch, 250Pk
€102.70 /đóng gói