Pop Ad43h201 | Đinh tán mù 1/8 Dia. 0.362 L - Pk500 | 3zju5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đinh tán mù POP AD43H201, Đường kính 1/8 inch, Chiều dài 0.362 inch, 500Pk | AD3HTF 3ZJU5

POP Đinh tán mù AD43H201, Đường kính 1/8 inch, Chiều dài 0.362 inch, 500Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3HTF phần: AD43H201Tham chiếu chéo: 3ZJU5
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
€70.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.126 đến 0.187 "
Đầu Dia.0.236 "
Chiều cao đầu0.036 "
Kiểu đầuDome
Loại đầuMái vòm
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.362 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5056
Loại đinh tánĐóng
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)105
Độ bền kéo150 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8308206000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POP Đinh tán mù AD43H201, Đường kính 1/8 inch, Chiều dài 0.362 inch, 500Pk
€70.89 /đóng gói