Pond Boss Tv1220 | Ống sục khí 1/2 inch Dia. 30 Psi Vinyl | 38ef13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POND BOSS TV1220 Ống sục khí Đường kính 1/2 inch 30 psi Vinyl | AH7XYZ 38EF13

POND BOSS Ống sục khí TV1220 đường kính 1/2 inch 30 psi Vinyl

Trong kho
Khoản mục: AH7XYZ phần: TV1220Tham chiếu chéo: 38EF13
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
€18.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sục khí
MàuĐen
Độ cứng68
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài20ft.
Vật chấtVinyl
Max. Sức ép30
Bên ngoài Dia.0.66 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 đến 100 độ F
KiểuLinh hoạt
Chiều dày0.08 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Vật chấtMax. Sức épBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viChiều dàyGiá cả
Ống sục khí POND BOSS TC120 Đường kính 1 inch 100 psi PVC | AH7XZA 38EF15 TC1201"PVC1001.312 "34 đến 100 độ F0.15 "€47.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POND BOSS Ống sục khí TV1220 đường kính 1/2 inch 30 psi Vinyl
€18.99 /đơn vị